エスコ
ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内径d(Φmm)
25
15
17
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
47
32
35
47
55
62
68
75
80
幅B(mm)
12
9
10
12
13
14
15
16
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03701442
品番
EA966-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
12
ベアリング呼び番号
6005
エスコ品番
EA966-5
質量(g)
79
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
15000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
18000
シールド形状
開放形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方