エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03701451
品番
EA966-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
35
幅B(mm)
11
エスコ品番
EA966-50
質量(g)
53
ベアリング呼び番号
6300
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
21000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
26000
シールド形状
開放形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方