ベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03701467 品番 EA966-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥374
販売価格(税別)
340
内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)37 幅B(mm)12 エスコ品番EA966-51 質量(g)60 ベアリング呼び番号6301 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑19000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑24000 シールド形状開放形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする