曜日別特売
EA966-7 ベアリング エスコ 03701573

ベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)62
幅B(mm)14
内容量1個注文コード03701573品番EA966-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥638
販売価格(税別)
580
内径d(Φmm)35外径D(Φmm)62幅B(mm)14ベアリング呼び番号6007エスコ品番EA966-7質量(g)156許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑13000シールド形状開放形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする