密封型ベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03701625 品番 EA966A-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)80 幅B(mm)16 ベアリング呼び番号6010 エスコ品番EA966A-10 質量(g)264 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8300 シールド形状鋼鈑製両シールド形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする