密封型ベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03701661 品番 EA966A-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590
内径d(Φmm)70 外径D(Φmm)110 幅B(mm)20 ベアリング呼び番号6014 エスコ品番EA966A-14 質量(g)607 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000 シールド形状鋼鈑製両シールド形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする