エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
密封型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03701695
品番
EA966A-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥292
販売価格(税別)
¥
265
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
9
エスコ品番
EA966A-20
質量(g)
32
ベアリング呼び番号
6200
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
24000
シールド形状
鋼鈑製両シールド形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方