エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
密封型ベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
注文コード
03701731
品番
EA966A-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
内径d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
仕様
シールド形状:鋼鈑製シールド形
エスコ品番
EA966A-24
質量(g)
106
ベアリング呼び番号
6204
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
14000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方