エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
密封型ベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
75
注文コード
03701853
品番
EA966A-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
75
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
25
仕様
シールド形状:鋼鈑製シールド形
エスコ品番
EA966A-35
質量(g)
1180
ベアリング呼び番号
6215
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
4800
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03701853
EA966A-35
64803717
EA966ED-215
[6215ZZ]深溝玉軸受
エスコ
1個
¥
4,860
税込
¥
5,346
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)