密封型ベアリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)45 注文コード03702072 品番EA966A-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径dなど16種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)75 幅B(mm)16 ベアリング呼び番号6009 仕様シールド形状:鋼鈑製シールド形 エスコ品番EA966A-9 質量(g)246 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑8800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03702072 EA966A-9 64803437 EA966ED-9 [6009ZZ]深溝玉軸受 エスコ [6009ZZ]深溝玉軸受 エスコ 1個 1,650 税込1,815 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする