エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ゴムシール型ベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
10
注文コード
03702124
品番
EA966AA-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
内径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
9
エスコ品番
EA966AA-20
質量(g)
32
ベアリング呼び番号
6200
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
17000
シールド形状
接触形ゴムシール形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03702124
EA966AA-20
64805379
EA966EH-200
[6200-2RS]深溝玉軸受
エスコ
1個
¥
435
税込
¥
479
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)