エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ゴムシール型ベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
20
注文コード
03702167
品番
EA966AA-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
エスコ品番
EA966AA-24
質量(g)
106
ベアリング呼び番号
6204
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
10000
シールド形状
接触形ゴムシール形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03702167
EA966AA-24
64805415
EA966EH-204
[6204-2RS]深溝玉軸受
エスコ
1個
¥
690
税込
¥
759
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)