エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ゴムシール型ベアリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
62
注文コード
03702307
品番
EA966AA-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,040
この商品は
内径d・外径D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
17
エスコ品番
EA966AA-45
質量(g)
232
ベアリング呼び番号
6305
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8000
シールド形状
接触形ゴムシール形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方