エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
ゴムシール型ベアリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03702334
品番
EA966AA-48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,255
販売価格(税別)
¥
2,050
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
23
エスコ品番
EA966AA-48
質量(g)
633
ベアリング呼び番号
6308
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
5200
シールド形状
接触形ゴムシール形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方