ゴムシール型ベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03702395 品番 EA966AA-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,084
販売価格(税別)
985
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)68 幅B(mm)15 エスコ品番EA966AA-8 質量(g)194 ベアリング呼び番号6008 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6000 シールド形状接触形ゴムシール形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする