EA966C-6 6x 8mm スチール製 セットカラー エスコ 03703743

6x 8mm スチール製 セットカラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03703743 品番EA966C-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
反対側の面取りはC0.5〜1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。

外径(Φmm)15 内径(Φmm)6 幅(mm)8 エスコ品番EA966C-6 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)6×15×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする