エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの 自在継手
エスコの ユニバーサルジョイント
6mm ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03704845
品番
EA966CH-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,245
販売価格(税別)
¥
2,950
バスケットに入れる
種類
標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)
6
軸穴径d2(Φmm)
6
外径(Φmm)
12
全長(mm)
33
許容トルク(N・m)
7.8
許容偏角(°)
25
材質
鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番
EA966CH-6