エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
3 m ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03711635
品番
EA982RD-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト色
青
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
3
使用荷重(kg)
500
仕様
ドロップストッパー付
エスコ品番
EA982RD-3
材質(ベルト)
超強力ポリエステル繊維