エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
7 m ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03711671
品番
EA982RD-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,510
販売価格(税別)
¥
14,100
バスケットに入れる
ベルト色
青
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
7
使用荷重(kg)
500
仕様
ドロップストッパー付
エスコ品番
EA982RD-7
材質(ベルト)
超強力ポリエステル繊維