エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
0.5Ton スィベルフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03720315
品番
EA987FA-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,157
販売価格(税別)
¥
2,870
バスケットに入れる
使用荷重(t)
0.5
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987FA-5
材質
スチール
全長(mm)
165
口の開き(mm)
25