エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
500kg ワイヤー式荷締機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03722266
品番
EA988XB-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,274
販売価格(税別)
¥
9,340
バスケットに入れる
ベルト長さ(m)
1.3
使用荷重(kg)
500
エスコ品番
EA988XB-5
質量(kg)
2.2
能力(t)
0.5
巻取長さ(m)
1.3