エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
500ml ポリビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03724007
品番
EA991KT-500
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
アウトレット
¥260
¥
209
バスケットに入れる
種類
ビーカー
容量(mL)
500
エスコ品番
EA991KT-500
材質
ポリエチレン
1目盛(mL)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×100×117