エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エスコの スコップ・スクープ
ガード付ミニスコップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03724183
品番
EA991X-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,845
販売価格(税別)
¥
8,950
バスケットに入れる
材質
ステンレス(18-8)
仕様
ガード付
エスコ品番
EA991X-2
全長(mm)
350
質量(g)
約600
口幅(mm)
115