曜日別特売
2DT-2 2スピードデスクトップ集塵機 ビューティーネイラー 03733399

2DT-2 2スピードデスクトップ集塵機 ビューティーネイラー 03733399
2DT-2 2スピードデスクトップ集塵機 ビューティーネイラー 03733399
2DT-2 2スピードデスクトップ集塵機 ビューティーネイラー 03733399
2DT-2 2スピードデスクトップ集塵機 ビューティーネイラー 03733399
2DT-2 2スピードデスクトップ集塵機 ビューティーネイラー 03733399
2DT-2 2スピードデスクトップ集塵機 ビューティーネイラー 03733399
2DT-2 2スピードデスクトップ集塵機 ビューティーネイラー 03733399

2スピードデスクトップ集塵機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード03733399品番2DT-2
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

超ハイパワー&静音設計。
HIGH:サロンをクリーンに。ダスト吸引力がパワーアップ!(ハイパワー時も静かな約41デシベル)
LOW:真夜中のサロンワークも安心の静音設計。(約22デシベル)
ダストコレクター(写真3番め左側/2DC-1別売)とセットで使用すれば、上からも下からもダストを強力吸引。
よりクリーンなサロン環境を実現します。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×243×97質量(g)670±5セット内容本体(1台/フィルター内蔵)・電源アダプター電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)消費電力(W)24消音効果(dB)HIGH/約57、LOW/約45
注意
※吸引力が弱くなったら新しい交換フィルター2DC-2(別売)をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする