※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード03738394品番551020FX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
EARL’Sブレーキホースのメリット
フロント&リアのセットもお求め易い価格でラインナップ。
10cmロング仕様(アップハンドル対応)なら、通常キット価格でOK。
透明コーティングブレーキホース採用。ステンレスメッシュの目詰まり防止、耐久性アップ。
フリーオーダーシステムにより、サイズやフィッティングの指定が可能です。
フレックスシステム
ご希望により、ブレーキホースのバンジョー(ストレート側)に自由な取廻しが可能なフレックスシステムを装着します。
※バンジョー側に首振りタイプを採用していますので、マスターシリンダー交換、ハンドル角度変更にも対応できます。全長(ダイレクトコネクション)でタイプ分けしていますので、適応車種も広範囲です。
アジャスタブルシステム
より自由なブレーキホースの取廻しを可能にする、アジャスタブルシステムを採用。
※首振りタイプを採用していますので、マスターシリンダー交換、ハンドル角度変更にも対応できます。全長(ダイレクトコネクション)でタイプ分けしていますので、適応車種も広範囲です。