2470 マゲ板 段付き ACE(エース) 03745396 2470 マゲ板 段付き ACE(エース) 03745396

マゲ板 段付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03745396 品番2470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

段付きのステンレスの金具です。

材質ステンレスSUS304 仕上ヘアライン 寸法A(mm)20 寸法B(mm)50 寸法C(mm)24 寸法D(mm)15 寸法E(mm)37 寸法(mm)段差:10 板厚(mm)2 長穴(mm)6.2×8.7 穴数2個 用途段差のある木材と木材の繋ぎの固定に便利です。
注意
※取り付けネジは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする