画像準備中

エキゾーストバンテージ 3m

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03750005 品番800400-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は材質8種類から選べます 他の種類を見る

ノンアスベスト
グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。

用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30922088
2024-04-03
用途:
クルマの整備
医療・福祉・介護関連業

ビートのエキマニに巻きました。短く細い3本なので3メートルもあれば十分だと思いましたが、全く足りませんでした5メートルは必要かと。商品はテープ両サイドきちんと処理されててほつれ、バリなど有りませんでした。25ミリ3メートルでこの値段はちよっと高いかな、。

対象商品:
30922088
2024-06-01
用途:
エキマニの断熱

ステンレスエキマニの断熱対策で使用。場所によって25mm幅のテープと50mm幅の物を使い分けて巻きました。濡らしておくと巻きやすくなります。

1人が参考にしています
対象商品:
30922088
2022-08-04
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

エンジンヘッドをエギゾースト熱から守る為。
熱が籠り易いので、少しでも熱を下げる事が出来ればと巻いてみた。
水温の上昇スピードを見ても多少の効果はある様で、購入して良かった。

対象商品:
30922088
2021-12-02
用途:
ヒートガン熱風口への巻付け
製造業

ガラス繊維、くずなど結構出ます。取説にある通り、巻付けの際はグローブ要。
巻付け後は充分に役割を果たしてくれています。

対象商品:
30922063
2019-07-26
用途:
エキマニに
不動産業

曲げ部分を綺麗に巻けるよう一番細いタイプにしましたが。。。
まさかの足りないことに(笑

1人が参考にしています
対象商品:
30922063
2019-08-10
用途:
腰痛肩こりに
不動産業

それはバンテリンでした。
エキマニがオイルパンに近く油温が上がるのでその対策に。
15℃下がりました。

2人が参考にしています
対象商品:
30922088
2019-06-30
用途:
2サイクルのチャンバー補修
RIGID 様

補修だけではなく、作業しやすくて見た目もバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする