メッキ1.4Φ ふぐ延縄針 愛和産業 03760516 メッキ1.4Φ ふぐ延縄針 愛和産業 03760516

ふぐ延縄針

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード03760516 品番メッキ1.4Φ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ふぐ延縄用の釣針です
1本1本手造りのオーダーメイド品です
形状と特に針先の鋭さに定評があり多くの地域で使用されております
メッキ鉄品とステンレス品の2タイプご用意しております
環はサルカンや加工線に取付しやすいよう開き加工となっております
浮縄・中層縄・底縄の全ての延縄でご使用頂けます

材質メッキ鉄 太さ(mm)1.4 長さ(mm)約46 幅(mm)約20 用途ふぐ延縄用針(浮縄式・中層縄式・底縄式)
注意
※環はあらかじめ少し開けた状態での発送となります、ご使用の際はしっかりと閉めてからご使用下さい
※手作りの為、商品によって多少サイズ・色目が異なる場合がございます
※延縄ザルやタライに刺したまま長期間保管しますと錆の原因となります、ご使用前には針先をご確認の上ご使用下さい

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥520 / 税込 ¥572
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥520 / 税込 ¥572
北海道地方数量1につき ¥520 / 税込 ¥572
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥520 / 税込 ¥572
沖縄地方数量1につき ¥520 / 税込 ¥572
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥520 / 税込 ¥572
離島数量1につき ¥520 / 税込 ¥572
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥520 / 税込 ¥572

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする