【ヘッドライトの決定版】ヘッドライト LED 充電式 超高輝度 IPX6 プロユース 防水 USB 充電式 1,400ルーメン 超広角 ワイド ズーム キャンプ 登山 釣り ハイキング 神奈川県発ブランド Cercano (セルカノ)
ディーエーピーネットワーク
税込¥7,478
¥6,798
開封した当日は問題なく使用でき、とても良い商品とおもいましたが、翌日再度使用するとタッチレスセンサーが機能しなくなりました。
値段相応といえばそれまでですが、、、
頭に装着した感じはとても軽く全く負担はありません、そして肝心の明るさですが十分に明るくよく見えます、老眼なので薄暗いとほとんど見えなく作業が全く進まなかったのですが、おかげではかどっています。あとは耐久性にも期待しています。
照度は十分でした。
そして、なによりセンサーの感度が非常に良く快適に使用できてます。
充電も問題なくできて満足してます。
使えますが・・・あれれ?と感じた点
その1、充電する時にUSBプラグの挿入感が通常品と違う。いったん突き当たってから、”カッチ”と感じるまで力をかけて挿入しないと充電できない。
この点は取扱説明書に説明してほしい。
その2、頭部に装着して点灯したときに光線の向きが少し上方向にずれている。値段を考えると許せる範囲かなと。
USB TYPE-Cでの充電は良いのだけどコネクターがユルユルで
すぐに外れてしまい、充電されていない事が良くある
それ以外は100点
装着した感じチョット滑ってしまいそう
ずれ墜ちないような工夫が必要
明るさは十分、バッテリーの持ちは・・・不明
USB-Cタイプなので購入してみた