曜日別特売
080053-06 スーパーバイクブラケット POSH Faith 03763052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーバイクブラケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個主な適合車種フォルツァ・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティC(95-06)・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可ブラック注文コード03763052品番080053-06
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

FTR223(~'08) スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション35mmアップ、17mmバック。
※ステンレスボルト使用。
※取り付けピッチ34mm ※セパハンモデル使用不可。
注)ブレーキポース、クラッチケーブル各10cmロング交換要。

主な適合車種フォルツァ・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティC(95-06)・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする