曜日別特売
MU03FS 屋外仕様防水無線リモコン 日恵製作所 03765391

屋外仕様防水無線リモコン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03765391
品番
MU03FS
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

離れたところから無線リモコンにより警告灯などを操作
複数台のリモコンで最大5台(推奨値) までの警告灯を操作
双方向通信で警告灯の状況を送信側リモコンの子機モニターで確認可能

質量(kg)
0.14
保護構造
IP67
定格電圧
単4×2(電池)
温度(℃)
-10~50
分類
変調方式/FSK(新型)
保護等級
IP67
機能
無線モジュール内蔵【送信】警告灯台数_5台まで、個別送信、一斉送信、子機モニター(LED ランプ)_5
保証期間
2年保証

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする