新日軽(LIXIL)
ダイヤル式クレセント L=80mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
勝手
R(右)
L(左)
R(右)
色
ブラウン系
グレー系
ホワイト
ブラウン系
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03765644
品番
TAKEY83R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
ブラウン系
勝手
R(右)
適合
アリッツPG引違い、アリッツSG引違い、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
仕様
新日軽コード:CL1264-01KGR クレセント柄長さ80mm