曜日別特売
SUT00D11021-41 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業 03768026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUT00D11021-41 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業 03768026
SUT00D11021-41 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業 03768026
SUT00D11021-41 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業 03768026

油圧ユニットスーパーユニット

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し45日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03768026
品番
SUT00D11021-41
参考基準価格(税別)¥1,585,000販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000

高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)
低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に
モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。
制御バルブ削減
パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。

仕様
ダブルポンプ
質量(kg)
112
最高使用圧力(MPa)
20.6
定格電流(A)
38.3
圧力調整範囲(MPa)
使用圧力:1.5~20.6
電源電圧(V)
3~ 200~220(50Hz/60Hz)(許容電源変動幅±10%)
塗装色
標準:アイボリーホワイト(マンセル記号 5Y7.5/1)
使用周囲温度(℃)
0~40
使用作動油
石油系一般作動油(R&O)/耐摩耗性作動油(ISO VG32~68)
流量調整範囲(L/min)
13.3~110(合流時)/4.9~40.5(単独時)
容量(A)
【ノーヒューズブレーカ】75
ポンプ吐出量(L/min)
110
電動機(kW)
11
ポンプの種類
モータポンプ
注意
※必ず配線全極(3極)遮断器および漏電遮断器を取り付けてください。
※電気結線は、欧州規格EN60204-1を満足するよう配線してください。
※本機は高頻度で電源をON/OFFされますと、コントローラ部の寿命が著しく低下します。起動・停止を8分間隔以下で使用される場合は、本機の制御停止機能をご使用ください。
※アースは必ず接地してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥45,000/税込¥49,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする