ジショニングモータ
低速高トルク、低騒音のオービットモータをベースにメーカー独自の開発による、油圧メカ方式の回転位置決めシステムです。
回転、減速、回転位置決め機構を内蔵し、全てのコンポーネントを配管レスで一体化した小型ユニットです。
立ち上がり応答が良好で、減速カムとメカバルブの採用により負荷に対する適正な減速が得られるため、短時間でミスインデックスのないショックレス停止が可能です。
モータ1回転当たりの割り出し数は、1/rev、2/rev、3/rev、の3機種があり位置決めカム溝形状は、高精度(±0.1°)のV溝と補助的な位置決めを目的としたルーズ角を持ったR溝の2機種があります。
電磁操作弁のON、OFF制御のみで作動するため、制御・操作が簡単です。
送りピッチが任意に選択できるため、スムーズな多ピッチ送りが可能です。
- 用途
- マシニングセンター ATC装置
NC旋盤の刃物台 オートローダ
パレットチェンジャー 定寸送り装置etc
- 仕様
- ●デザイン番号:20●CLポート絞り:無し
- 種類
- TMシリーズポジショニングモータ
- フランジ
- SAE A
- シャフト径(Φmm)
- 25.4(キー幅 6.35mm)
- モーター容量
- 96cm3/rev
- 使用圧力(MPa)
- 3.6-5
- 割出数
- 3割り出し/回転
- 制御ポート
- UN/CL付
- 溝の形
- 【カム溝】R溝(補助位置決め、ルーズ角あり)
- 電磁弁
- KSO-G02-2CA-30-EN(回転用)/KSO-G02-9CA-30-EN(ピン抜き用)
- 近接スイッチ
- 無し
- 内容量
- 1個
注意
※作動油は石油系作動油を使用してください。また異種の作動油使用及び混合はおやめください。※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ






















