曜日別特売
8894 耐油セフメイトセイバー 富士手袋工業(天牛) 03769058

8894 耐油セフメイトセイバー 富士手袋工業(天牛) 03769058
8894 耐油セフメイトセイバー 富士手袋工業(天牛) 03769058

耐油セフメイトセイバー

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
色グレー
内容量1足注文コード03769058品番8894
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

識別しやすい3色をそろえました。
耐油性に優れたPVC製です。

サイズ(cm)
26
色
グレー
形状
ハイカット
種類
セーフティシューズ
標準質量(g/片足)
870(26cm)
機能
耐油
JIS規格
JIS S級相当
足幅
3E
材質(表面)
PVC
材質(先芯)
鉄(JIS S級相当)
靴タイプ
長靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52911023
2024-05-30
用途: 牛舎で使用

他の牛舎からの菌の持ち込みを抑えるため、哺育牛舎専用長靴として購入。いろいろな色が選べるので、哺育牛舎は、桃、赤、オレンジ色で色を決めるようにしました。耐久性はまだわかりませんが、衛生管理に一役買っています。

対象商品 : 52911014
2022-12-30
用途: 水産業
有限会社寺田水産 様(農・林・水産業)

買って三か月で左足の甲のところが一センチほどひび割れて水がはいるようになりました。安くても全然使えませんね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする