TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
両開き窓丁番セット(*-0001-MAT2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03769704
品番
BF-0001-MAT2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ダークアンバー
セット内容
上丁番:LR 各1 個、下丁番:LR 各1 個、ブラケットカバー:4 個、枠用丁番ねじセット、本体用丁番ねじセット、取付け説明書
適合
18ラシッサ