新日軽(LIXIL)
新日軽(LIXIL)の 建具金物
新日軽(LIXIL)の ドア・扉金物
新日軽(LIXIL)の 丁番
丁番本体(T8H1023A*)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03769826
品番
T8H1023AL
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ゴールド
勝手
L(左)
セット内容
丁番本体:1個、皿小ねじM4×6:5本
適合
内装建材ホームテリア