TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
ピボット丁番標準アルミ扉用セット(左)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03770894
品番
MZDZPC001L
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
色
ファインシルバー
勝手
L(左)
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4×23:5本/皿タッピンねじ1種Φ4×20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA286:1セット)
適合
10WL