TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 建具金物
TOSTEM(LIXIL)の ドア・扉金物
TOSTEM(LIXIL)の 丁番
丁番 ゴールド(AZWZ97*)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
皿小4×16:10本※施工後の建付け調整部品(ワッシャー/調整スペーサー)の設定はありません
注文コード
03771050
品番
AZWZ979
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ゴールド
セット内容
皿小4×16:10本※施工後の建付け調整部品(ワッシャー/調整スペーサー)の設定はありません
適合
クラーク、ラゴンダE、ラゴンダF
仕様
左吊元用