住宅防火玄関用交換丁番 オータムブラウン (DDZG1104*)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 03772809 品番 DDZG1104R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
オータムブラウン 勝手R(右) セット内容上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー4枚、皿小ねじ4×10:8本、皿小ねじ4×18:8本 適合BFプレナスU、BFプレナスU断熱、プレナスU、プレナスU断熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする