曜日別特売
MPS-1224G-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A マリンテック 03773371

MPS-1224G-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A マリンテック 03773371
MPS-1224G-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A マリンテック 03773371
MPS-1224G-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A マリンテック 03773371
MPS-1224G-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A マリンテック 03773371
MPS-1224G-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A マリンテック 03773371
MPS-1224G-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A マリンテック 03773371
MPS-1224G-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A マリンテック 03773371

LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 緑色 20A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
発光色緑
内容量1式注文コード03773371品番MPS-1224G-O-20AP-P
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!
防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ
電源マーク表示タイプ・オルタネイト式
LEDで電源マークを表示
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式

型式
MPS-1224G-O-20AP
発光色
緑
仕様
タイプ:埋込パネル付き
質量(g)
26
電圧(V)
DC12/24
消費電流(mA)
LED:15
取付穴径(Φmm)
22
スイッチング方式
オルタネイト
防水保護等級
IP64相当
スイッチ容量
20Aまで
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする