- 用途
- バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても
- 型式
- M30-24DCP-20-3
- 質量(kg)
- 3.3
- 電圧(V)
- DC24
- 開放電圧(V)
- 40.8
- コントローラー型式
- MXH-20S
- 定格出力(W)
- 30
- パネルサイズ(mm)
- 413×678×26
- バッテリー
- 推奨:40Ah-100Ah
- 使用時間
- 使用時間参考値:40Ahバッテリーの場合を4.6Ah充電した場合、消費電力1AのLED照明 →約4時間使用可
- 使用の目安
- 40Ahバッテリーの場合、日中5時間晴れの日充電→約4.6Ah充電可能
- 短絡電流(A)
- 0.97
- 最大動作電圧(V)
- 32.64
- ソーラー充電
- セット内容:ソーラーパネル本体・DCメスプラグ/チャージコントローラー(購入時選択可能)・バッテリー接続ケーブル5m・取付金具・取扱説明書
- 動作電流(A)
- 最大:0.92