曜日別特売
M30-12F-CMD フレキシブル ソーラー発電セット マリンテック 03773486

M30-12F-CMD フレキシブル ソーラー発電セット マリンテック 03773486
M30-12F-CMD フレキシブル ソーラー発電セット マリンテック 03773486
M30-12F-CMD フレキシブル ソーラー発電セット マリンテック 03773486
M30-12F-CMD フレキシブル ソーラー発電セット マリンテック 03773486
M30-12F-CMD フレキシブル ソーラー発電セット マリンテック 03773486
M30-12F-CMD フレキシブル ソーラー発電セット マリンテック 03773486
M30-12F-CMD フレキシブル ソーラー発電セット マリンテック 03773486

フレキシブル ソーラー発電セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は型式・電圧など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
型式
M30-12F‐20‐3
電圧(V)
DC12(パネル2枚でDC24V可能)
注文コード
03773486
品番
M30-12F-CMD
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

厚さ4mmの軽量型!太陽光によりバッテリーを効率よく充電!
高耐久性で柔軟性のある太陽光発電パネル採用
OEMによるコスト削減製品
アルミフレームが無く、強化ガラスを使用しないフレキシブルパネル採用
本体は耐久性のあるポリマー材質を使用した樹脂製
厚み4mmの薄型軽量設計!小型船やヨットへの装備にも最適
表面には紫外線に強い樹脂コートを採用
取付部はステンレス製なので塩害にも強い!
DC12Vバッテリー充電用(パネル2枚でDC24V用可能)
バイパスダイオード内蔵でパネル増設可能
2枚パネルを接続することで充電容量も2倍に!
2芯キャプタイヤケーブル採用/2つの穴を船体に開ける必要なし
1年保証

型式
M30-12F‐20‐3
質量(kg)
1.3
出力(W)
30
電圧(V)
DC12(パネル2枚でDC24V可能)
パネルサイズ(mm)
560×350×4
付属品
チャージコントローラー(MXH-20-3)・接続用ケーブル・固定用ビス・取扱説明書
仕様
セルタイプ:単結晶
バッテリー
推奨:75D/90D/95D/115D/120E/130F
保証期間
1年間
開放電圧(V)
23.4
コントローラー型式
CMD-30
パネル
セミフレキシブル
最大動作電圧(V)
19.8
動作電流(A)
最大:1.52
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする