pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096

 

pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096
pcstand_a 2in1 PC スタンド A タイプ TAIGASHOJI(大河商事) 03774096

2in1 PC スタンド A タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード03774096品番pcstand_a
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

横置き6段階+縦置きで、選べる7 ポジション。
シリコン使いが新しい最新PC スタンド。
対応インチ=11 ~ 17.3 インチ。
幅も可変するのでタブレットやスマホでも使えます!
使用したい角度が見つかる6段階の微調整機能。
縦置き使用で、垂直に近い見栄え!
収納スタンドやTVR 観賞スタンドに。
折りたたみ式。
シリコン使いが新しい、フィット感と持ち運びに優れたデザイン構造。
高度な切削技術で、隙のない合成感。
安定感抜群。
ツヤ消しマット加工とガンメタ色で高級感と重厚感。
収納袋付きで傷防止、持ち運びにも便利。
ノートPC 作業の負担減。

適合サイズ11 インチ・12.6 インチ・13.3 インチ・13.6 インチ・13.8 インチ・14 インチ・14.2 インチ・15.6 インチ・16.2 インチ・17.3 インチ対応パソコン(mac/windows) 全般、タブレット 全般、MacBook Air / MacBook pro / ipad air / ipad mini・スマホ / iphone、本や書類、楽譜、雑誌など寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176(最大)×256×50~160(展開時)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×256×21質量(g)約268材質金属/ シリコン

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする