乗せるディプレイ台座も、幅も高さも可変! 大小問わずディバイスに合ったデザインにスッキリと合わせられる! 自由調節ができる最新式のPC スタンド。 コンパクトなのに7 段階調節も嬉しい機能。 快適なPC 作業環境は、組み立て不要の10 秒ワンタッチ設置。 たたみ式で、薄さが15mm×175mm に瞬時に手のひらサイズに。 とにかくコンパクトなPC スタンドを探している。 肩こり/ 腰痛/ 猫背解消。 姿勢改善。 快適なテレワーク環境。 PC 作業効率UP。 カフェなど外出先でも簡単設置。 自宅でPC やタブレットをテレビがりにしている方へ。