曜日別特売
M8-12DCP-P ソーラーパネル マリンテック 03774220

M8-12DCP-P ソーラーパネル マリンテック 03774220
M8-12DCP-P ソーラーパネル マリンテック 03774220

ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)1.2
内容量1式注文コード03774220品番M8-12DCP-P
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

エンジンをかけなくてもバッテリー上がり防止!
車両船舶などのサブバッテリー充電用(放電対策)など用途は無限大簡単接続!面倒な配線必要なし
高い発電効率と高耐久性を兼ね備えた高品質多結晶セルを採用
太陽からの光エネルギーを電気に変換し、バッテリーを充電
耐腐食コーティングを施した丈夫で歪みの無い強固なアルミフレーム
逆電流防止ダイオード搭載で無発電時も安心!
充電/放電の両方を制御可能
完全防水仕様
ワニ口クリップ付きケーブル付属ですぐに使える!
1年保証

用途
バッテリーと接続して緊急電源・農業用ポンプや池の循環ポンプなどの電源としても
型式
M8-12DCP-P
質量(kg)
1.2
電圧(V)
DC12
パネルサイズ(mm)
285×240×26
開放電圧(V)
21.6
付属品
ワニ口クリップ付きケーブル
定格出力(W)
8
バッテリー
推奨:7Ah-20Ah
使用時間
使用時間参考値:10Ahバッテリーの場合を2.5Ah充電した場合、消費電力1AのLED照明 →約2.5時間使用可能。10Ahバッテリーの場合を1.25Ah充電した場合、消費電力1AのLED照明 →約1時間使用可能。
使用の目安
10Ahバッテリーの場合、日中5時間晴れの日充電→約2.5Ah(12V)/約1.25Ah(24V)充電可能
短絡電流(A)
0.49
最大動作電圧(V)
17.28
動作電流(A)
最大:0.46
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする