曜日別特売
049001 ツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ Wera 03774378

049001 ツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ Wera 03774378
049001 ツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ Wera 03774378
049001 ツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ Wera 03774378
049001 ツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ Wera 03774378
049001 ツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ Wera 03774378
049001 ツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ Wera 03774378
049001 ツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ Wera 03774378
049001 ツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ Wera 03774378
049001 ツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ Wera 03774378

ツールセット 手動・電動ドライバー用 インチサイズ

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03774378
品番
049001
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

Tool-Check Modularは異なる部品を組み合わせることができます。手動あるいは電動でも、6.35mm ラチェットを使用した幅広い種類のネジ接続に最適です6.35mmビット差込用の複合素材で作られたKraftformハンドルが付属しています。6.35mm差込部付き8011 Zyklop Mini 4ビットラチェットが付属しています。電動ドライバー用の磁力付き899/4/1 Kビットホルダーが含まれています。剛性の高いTool-Check Modularアダプター 9549または柔軟性のあるTool-Check Modularヒンジ 9550を使用して、Tool-Check Modularシステムの他の部品に接続できます。すべてのツールはTool-Check Modular 1に収納され、非常にコンパクトな21点ツールセットです。

セット内容
815/1 ビットホルダー6.35mm用 1/4"×78mm(145100)×1本、8011 Zyklop Mini 4 ビットラチェット6.35mm用 1/4"×50mm(003662)×1本、870/1 アダプター(フリクションボール、手動ナットスピンナーソケット用) 1/4"×25mm(136000)×1本、899/4/1 汎用ビットホルダー 1/4"×50mm(053457)×1本、851/4 BTZ バイトーション プラスビット PH1×50mm(059550)×1本・PH2×50mm(059552)×1本、867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション TX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本、マイナスビット 0.8×5.5×50mm×1本、840/1 Z 六角ビット 3/32"×25mm(135072)×1本・1/8"×25mm(135073)×1本・5/32"×25mm(135074)×1本・3/16"×25mm(135075)×1本、868/4 BTZ 四角スクエアプラスビット バイトーション #1×50mm(060147)×1本・#2×50mm(060148)×1本、8790 HMA ソケット 1/4” 3/8" x 23 mm(003520)×1本・7/16" x 23 mm(003521)×1本・1/2" x 23 mm(003522)×1本・9/16" x 23 mm(003523)×1本
品番
WERA品番:5049001001
質量(g)
370
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×102×28
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする