曜日別特売
004967 絶縁ラチェットセット (ZYKLOP) Wera 03775191

004967 絶縁ラチェットセット (ZYKLOP) Wera 03775191
004967 絶縁ラチェットセット (ZYKLOP) Wera 03775191
004967 絶縁ラチェットセット (ZYKLOP) Wera 03775191
004967 絶縁ラチェットセット (ZYKLOP) Wera 03775191
004967 絶縁ラチェットセット (ZYKLOP) Wera 03775191
004967 絶縁ラチェットセット (ZYKLOP) Wera 03775191

絶縁ラチェットセット (ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03775191
品番
004967
参考基準価格(税別)¥86,300販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

IEC 60900に準拠した個別試験済みツールです。黄色の断熱コアと外側の赤色の断熱層からなる2成分断熱構造により、安全性が向上しました。ツイストロック式のコンパクトな布製ボックスは工具は安全に収納でき、取り出しも簡単です。丈夫な素材で作られた布製のボックスは、表面を損傷から保護し、Wera 2goシステムにドッキングできます。

セット内容
Zyklop製ラチェット1/4" x 144 mm (05004866001)、絶縁ソケット6.35mm差込(4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14)×41mm (05005929001・05005931001・05005932001・05005933001・05005934001・05005935001・05005936001・05005937001・05005938001・05005939001・05005940001)、絶縁TORXネジ用保持機能付きビットソケット6.35mm差込(TX10・TX15・TX20・TX25・TX30)×46mm (05005920001・05005921001・05005922001・05005923001・05005925001)、絶縁六角穴付きネジ用保持機能付きビットソケット6.35mm差込(3・4・5・6)×46mm (05005900001・05005901001・05005902001・05005903001)、絶縁エクステンションバー150mm (05003301001)、付属品:マジックテープ 120×50mm
品番
WERA品番:5004967001
角度(°)
戻り角度(°):4.5
差込口
1/4 インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする