曜日別特売
004866 絶縁ラチェット レバー式 (ZYKLOP) Wera 03775848

004866 絶縁ラチェット レバー式 (ZYKLOP) Wera 03775848
004866 絶縁ラチェット レバー式 (ZYKLOP) Wera 03775848
004866 絶縁ラチェット レバー式 (ZYKLOP) Wera 03775848
004866 絶縁ラチェット レバー式 (ZYKLOP) Wera 03775848
004866 絶縁ラチェット レバー式 (ZYKLOP) Wera 03775848

絶縁ラチェット レバー式 (ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03775848
品番
004866
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

電気設備工事で最も一般的なVDEカップリングです。絶縁構造で100%個別にテスト済みのZyklopラチェットで、最大1,000ボルトまでの安全な作業に対応します。80枚の細かい歯数により、わずか4.5°の短い戻り角度を実現します。極めてスリムなデザインで、ソフトで人間工学に基づいたグリップゾーンを備えているため、非常に狭い場所でも簡単に作業できます。プッシュボタンによる安全なソケットロック、リバースレバーによる便利な方向転換します。プラスチックコーティングが表面を損傷から保護します。

全長(mm)
144
品番
WERA品番:5004866001
角度(°)
戻り角度(°):4.5
差込口
1/4 インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする