ブリムタイプテーパーカラー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード03780035 品番090410-TC
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03780035
2022-04-15
用途:
ピローボールをはさむスペーサー(首振り角度確保のため)
有限会社つるみ印刷 様

この手の品は、応用力でいろいろ使えるものなので、ぜひ寸法・材質(表面処理)を明記されたし。穴径はM10用、外径(大きい側)は22mm、厚みは5mmの鉄クロームめっき仕上げです。
ポッシュのサイトで品番を検索してもなぜか見つからず・・・他の物販サイトでM10用と確認し、画像からおよその寸法(厚み)の目星をつけた上で注文しました。
厚みは想像通りで目的にぴったりでしたが、写真で想像したアルミ製ではなく少し残念(重い・・・)。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする